CHF 242.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 7 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L1 | 126 mm |