COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C40GR

  • ERIKS:13379952
  • Hersteller:02C40GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'623.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'403.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
186 kg
G
628.7 mm
J
146 mm
L1
342 mm