COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C36GR

  • ERIKS:13379936
  • Hersteller:COP.02 C 36 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'609.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'063.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
105 kg
G
495.3 mm
J
118 mm
L1
280 mm