COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C34GR

  • ERIKS:13379931
  • Hersteller:COP.02 C 34 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'030.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'356.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
84 kg
G
425.5 mm
J
105 mm
L1
258 mm