COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C31GR

  • ERIKS:13379924
  • Hersteller:COP.02 C 31 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 934.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'010.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
39 kg
G
336.55 mm
J
95 mm
L1
204 mm