CHF 875.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 946.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 33 kg |
G | 323.85 mm |
J | 90 mm |
L1 | 188 mm |