CHF 220.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 5.5 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L | 114 mm |