COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C70MEX

  • ERIKS:24208331
  • Hersteller:01C70MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
70 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
5.5 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm