COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C50MEX

  • ERIKS:24204464
  • Hersteller:01C50MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
50 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm