COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C407EX

  • ERIKS:13379537
  • Hersteller:01C407EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 508.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
4.7/16 in
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
142 mm