COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C308EX

  • ERIKS:13379519
  • Hersteller:COP.01 C 308 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
7 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm