CHF 3'120.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'372.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 240 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 58 kg |
G | 419.1 mm |
J | 90 mm |
L | 188 mm |