Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C220MEX

  • ERIKS:13379500
  • Hersteller:01C220MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'515.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'718.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
220 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
46 kg
G
387.35 mm
J
82 mm
L
178 mm