Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C200MEX

  • ERIKS:13379483
  • Hersteller:01C200MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'777.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'921.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
200 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
41 kg
G
358.78 mm
J
86 mm
L
172 mm