Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C180MEX

  • ERIKS:24205770
  • Hersteller:01C180MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
180 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
31 kg
G
323.85 mm
J
70 mm
L
172 mm