CHF 575.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 19.5 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L | 156 mm |