Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C100MEX

  • ERIKS:13379277
  • Hersteller:01C100MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
100 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
8 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L
134 mm