COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C9EX

  • ERIKS:13379582
  • Hersteller:COP.01 C 9 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 666.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 720.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
20.8 kg
G
279.4 mm
J
76 mm
L1
168 mm