COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C7EX

  • ERIKS:13379572
  • Hersteller:COP.01 C 7 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L1
142 mm