COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C6EX

  • ERIKS:13379566
  • Hersteller:COP.01 C 6 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
8 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L1
134 mm