COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C4EX

  • ERIKS:13379290
  • Hersteller:COP.01 C 4 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
5.4 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L1
114 mm