CHF 156.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 2 kg |
G | 100 mm |
J | 25 mm |
L1 | 86 mm |