COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C15EX

  • ERIKS:13379466
  • Hersteller:COP.01 C 15 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'140.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'394.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
58 kg
G
419.1 mm
J
90 mm
L1
222 mm