COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C14EX

  • ERIKS:13379458
  • Hersteller:COP.01 C 14 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'166.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'422.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
46 kg
G
387.35 mm
J
82 mm
L1
216 mm