Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C12EX

  • ERIKS:13379447
  • Hersteller:COP.01 C 12 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'147.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'240.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
31 kg
G
323.85 mm
J
70 mm
L1
200 mm