Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C10EX

  • ERIKS:13379431
  • Hersteller:COP.01 C 10 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
24.4 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L1
174 mm