Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C70MGR

  • ERIKS:24210877
  • Hersteller:01C70MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
70 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
5.5 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm