Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C60MGR

  • ERIKS:24211135
  • Hersteller:01C60MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
60 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
3.2 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L
104 mm