Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C600GR

  • ERIKS:13379560
  • Hersteller:COP.01 C 600 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 807.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 873.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
6 in
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
24.4 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L
174 mm