CHF 200.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 3.2 kg |
G | 134.94 mm |
J | 32 mm |
L | 104 mm |