Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C50MGR

  • ERIKS:24204161
  • Hersteller:01C50MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
50 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm