CHF 172.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 2.5 kg |
G | 117.48 mm |
J | 25 mm |
L | 98 mm |