CHF 343.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 4 in |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 8 kg |
G | 203.2 mm |
J | 50 mm |
L | 134 mm |