Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C307GR

  • ERIKS:13379518
  • Hersteller:COP.01 C 307 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
7 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm