Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C300GR

  • ERIKS:13379261
  • Hersteller:COP.01 C 300 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
3 in
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
5.4 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
114 mm