Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C200GR

  • ERIKS:24204263
  • Hersteller:COP.01 C 200 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
2 in
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
2.5 kg
G
117.48 mm
J
25 mm
L
98 mm