Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C160MGR

  • ERIKS:13379470
  • Hersteller:01C160MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 948.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'025.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
160 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
30 kg
G
311.15 mm
J
76 mm
L
172 mm