Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C140MGR

  • ERIKS:13379456
  • Hersteller:01C140MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 642.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 694.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
140 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
20.8 kg
G
279.4 mm
J
76 mm
L
168 mm