Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C130MGR

  • ERIKS:13379450
  • Hersteller:01C130MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 588.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
130 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
19.5 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
156 mm