Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C115MGR

  • ERIKS:13379442
  • Hersteller:01C115MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
115 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
142 mm