Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 01C110MGR

  • ERIKS:13195189
  • Hersteller:01C110MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Wellendurchmesser
110 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
142 mm