COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C7GR

  • ERIKS:13379573
  • Hersteller:COP.01 C 7 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
11.9 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L1
142 mm