CHF 272.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 7 kg |
G | 177.8 mm |
J | 50 mm |
L1 | 136 mm |