Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C16GR

  • ERIKS:12379152
  • Hersteller:COP.01 C 16 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'955.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'276.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
70 kg
G
454 mm
J
95 mm
L1
232 mm