CHF 3'385.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'659.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | C |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 46 kg |
G | 387.35 mm |
J | 82 mm |
L1 | 216 mm |