COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C13GR

  • ERIKS:13379454
  • Hersteller:COP.01 C 13 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'009.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'172.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
41 kg
G
358.78 mm
J
86 mm
L1
200 mm