COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 01C11GR

  • ERIKS:13379444
  • Hersteller:COP.01 C 11 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'132.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'224.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
30 kg
G
311.15 mm
J
76 mm
L1
192 mm