COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Leichte Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 100C150MEX

  • ERIKS:13380611
  • Hersteller:100C150MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 668.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 722.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
100
Typ
C
Wellendurchmesser
150 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Leichte Baureihe
Gewicht
19.4 kg
G
279.4 mm
J
76 mm
L
168 mm