CHF 296.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 100 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Leichte Baureihe |
Gewicht | 7.4 kg |
G | 177.8 mm |
J | 50 mm |
L | 136 mm |