Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Leichte Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 100C100MGR

  • ERIKS:13380602
  • Hersteller:100C100MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
100
Typ
C
Wellendurchmesser
100 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Leichte Baureihe
Gewicht
7.4 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
136 mm